色ブラック/ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1200×720質量(kg)35.4耐荷重(kg)40仕様アジャスター、配線ボックスオプション専用引き出し(HY-1212HS)(別売)材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:Φ50mmスチールパイプ(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装・ブラック)幅(mm)1200高さ(mm)720奥行(mm)1200寸法(幅W×奥行D)(mm)脚間:1059×1059キャスターなし最大積載量(kg)40(等分布)有効高さ(mm)天板下:625天板厚さ(mm)25天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×1200ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:223×123×68