曜日別特売
50403 精密やすり 3本組 アーテック[学校教材・教育玩具] 85276653

精密やすり 3本組

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード85276653品番50403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

よく使う3種類の形状の精密やすりセット
細かい部分のやすり掛けに

刃長(mm)やすり部:50全長(mm)140(持ち手:45))セット内容平×1、丸×1、半丸×1材質包装形態pp袋形状平、丸、半丸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする