曜日別特売
MT-W80 大型ディスプレイ用壁寄せスタンド SDS 85281124

MT-W80 大型ディスプレイ用壁寄せスタンド SDS 85281124
MT-W80 大型ディスプレイ用壁寄せスタンド SDS 85281124
MT-W80 大型ディスプレイ用壁寄せスタンド SDS 85281124

大型ディスプレイ用壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード85281124品番MT-W80
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド
推奨搭載サイズ55~70インチ対応。
80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。
キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。

タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)80、棚板:10まで(1枚標準添付)適合モニターサイズ55~70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550質量(kg)36材質スチールブラック取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400中心高さ(mm)画面:1200~1500高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整付属品TV取付ネジ、組立工具寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375液晶モニター1台

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする