曜日別特売
OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488

※単体画像

OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488
OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488
OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488
OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488
OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488
OGP-BLL オーガンジーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282488

オーガンジーバッグ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
ピンク
サイズLL
幅(mm)250
高さ(mm)350
内容量1パック(10枚)注文コード85282488品番OGP-BLL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

淡いピンクが綺麗なオーガンジーのリボン付巾着バッグです。上品な透け感がワンランク上のギフトラッピングに仕上げてくれます。
リボンを結ぶだけでギフトラッピングが簡単に完成するので、通年用ギフトにはもちろん、忙しいイベントシーズンにも大活躍!ギフトタグなどのアイテム使いでいろんなギフトラッピングが作れるのもおすすめポイントです。使いやすさにこだわったカラーと豊富なサイズバリエーションで、商品に合わせて幅広い店舗様にご利用いただけます。

幅(mm)250高さ(mm)350ピンク材質ナイロンサイズLL仕様サテンリボン付
注意
※生地に糊を塗布しております。製造加工上、質感が多少異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-11
用途: アクセサリーのラッピング
soller卸売・小売業

とても丈夫でリボンの質も良いです。綺麗な色で気に入っています。今後もリピートして購入したいので、ずっと販売してください!

2023-12-27
用途: アクセサリーのラッピングに使用する為。
soller卸売・小売業

肌触りが良く、リボンも高級感がありとても良かったです。グレーのオーガンジー袋を探していてなかなか理想の色が見つからなかったのですが、こちらは希望の色でした!今後も購入したいと思っているので、経済して販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする