曜日別特売
AQF-B5PS アンティークフラワー舟形ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282655

※単体画像

AQF-B5PS アンティークフラワー舟形ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282655
AQF-B5PS アンティークフラワー舟形ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282655
AQF-B5PS アンティークフラワー舟形ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282655
AQF-B5PS アンティークフラワー舟形ペーパーバッグ HEADS(ヘッズ) 85282655

アンティークフラワー舟形ペーパーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード85282655品番AQF-B5PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

大人気のペーパーバッグに少し小さめの新サイズが登場!お客様のお声から生まれたプチギフトにぴったりのサイズです。アンティークな花柄とグレージュカラーの折り返しがおしゃれなギフトラッピング用の紙袋とゴムタグのセットです。
付属のゴムタグを巻き付けてタグに引っかけるだけでギフトが簡単に完成!手早く簡単に作れるのでラッピングが苦手な方でも大丈夫。飾り小物との組み合わせに悩むこともありません。マドレーヌが4個程度キレイに入るサイズ感で、おしゃれな手土産や自分へのご褒美にぴったりのギフト用ペーパーバッグです。

材質
紙200g/m2
底板:厚紙
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220(130)×130×90仕様両面同デザインゴムタッグ付
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする