曜日別特売
CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608

CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608
CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608
CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608
CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608
CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608
CELMS60L02 ミニシーリング60W型バッテリー内蔵 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283608

ミニシーリング60W型バッテリー内蔵

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)3000
内容量1個注文コード85283608品番CELMS60L02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

日常はシーリングライト、もしもの時はランタンに!
フックを持って使う、フックを立てて使う、フックを掛けて使う事が可能。
モバイルバッテリーから充電も可能!

光源色電球色色温度(K)3000付属品充電用USB Type-Cコード×1 コード長:約10cm幅(mm)137高さ(mm)69奥行(mm)137周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)60本体質量(g)約300器具・セット器具のみ使用電池リチウムイオン電池(交換不可)DC5V 1800mA色(本体)ホワイト光束(Lm)シーリング:約810、ランタン:約80演色指数(Ra)80調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする