曜日別特売
NTL011PK ネオンチューブライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 85283705

ネオンチューブライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本光色ピンク注文コード85283705品番NTL011PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。

電球の種類LED光色ピンク全長(m)1本体寸法(mm)断面約14×7本体質量(g)約130電源USB 5V/2A付属品USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする