ダイヘン
インシュレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
1箱(5個)
1セット(30個)
1セット(50個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
85291369
品番
U608T00
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
主な適合トーチ
WTC-191、2002、3001、3002、3501~3504、3512、64~66、WTCS-3071、3581、MTC-3503、MTX-3501、3502、3531、MTXC-3501、3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXC-3534P、MTXCB-3534P
高さ(mm)
21
長さ(mm)
73
仕様
組合せのオリフィス:U2437H01