宮谷製作所
2丁刷毛Bikki/千鳥植え
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
85291719
品番
NCHB4
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
本馬毛で水含みが最適な左官刷毛!モルタル等の詰まりを軽減の為、4行の千鳥植えを採用。柔らかい場合の刷毛引時での軽量モルタルなどのスサ出しを軽減!モルタル等の刷毛引き作業に便利。
用途
モルタル等の刷毛引き作業
毛幅(mm)
55
材質(毛)
馬毛
全長(mm)
360
主な用途
モルタル等の刷毛引き作業