B-405 ハイト戸当 MK(丸喜金属本社) 85300523

B-405 ハイト戸当 MK(丸喜金属本社) 85300523
B-405 ハイト戸当 MK(丸喜金属本社) 85300523

ハイト戸当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)55
内容量1個注文コード85300523品番B-405
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途
木質・コンクリート兼用
仕上クローム高さ(mm)55材質真鍮+樹脂付属品六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする