MK(丸喜金属本社)
ハイト戸当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
高さ(mm)
45
80
70
55
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85300539
品番
B-405
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
木質・コンクリート兼用
仕上
クローム
高さ(mm)
45
材質
真鍮+樹脂
付属品
六角アプセットタッピングネジ 8×30(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)