曜日別特売
P-345 ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社) 85300575

P-345 ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社) 85300575
P-345 ピリエ戸当 MK(丸喜金属本社) 85300575

ピリエ戸当

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
仕上
内容量1個注文コード85300575品番P-345
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途木質・コンクリート兼用仕上材質樹脂付属品ナベタッピンネジ 4.0×25(木質用)、オールアンカー C10-60(コンクリート用)、オールプラグ(コンクリート用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする