D-122 フロアー戸当(マグネット式) MK(丸喜金属本社) 85300819

D-122 フロアー戸当(マグネット式) MK(丸喜金属本社) 85300819
D-122 フロアー戸当(マグネット式) MK(丸喜金属本社) 85300819

フロアー戸当(マグネット式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード85300819品番D-122
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕上WB材質亜鉛ダイカスト付属品バインドタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×20仕様床から扉下端の高さ5~10mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする