MK(丸喜金属本社)
ダブル戸当
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
仕上
白色
黒色
白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85300855
品番
N-420
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕上
白色
材質
【本体】鋼板、【緩衝材】エラストマー樹脂
付属品
皿タッピングネジ 3.5×30