ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(8個)
注文コード
85301424
品番
5×30【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ステンレス
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
2.5
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約8.7
寸法D1(Φmm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角アプセット組込
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品) 大阪魂
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ