曜日別特売
MAV-AU15W-W AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機 85301783

MAV-AU15W-W AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機 85301783
MAV-AU15W-W AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機 85301783
MAV-AU15W-W AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m オーム電機 85301783

AC充電器 TypeCケーブル脱着型 3A 1.5m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85301783品番MAV-AU15W-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンセントからスマートフォン・タブレットの充電ができる
USB Type-Cコネクタ搭載機器対応
USB Type-Cケーブル脱着型
3Aの高出力で超急速充電

ケーブル長(m)約1.5ホワイトケーブルコネクタUSB Type-A/USB Type-C定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)定格出力電圧USB TYPE-A 5V定格出力電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×35×30質量(g)ケーブル:約53、AC充電器:約47対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
取扱説明書:(0.85MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする