曜日別特売
MAV-AU101N USBチャージャー TypeA オーム電機 85302088

MAV-AU101N USBチャージャー TypeA オーム電機 85302088
MAV-AU101N USBチャージャー TypeA オーム電機 85302088
MAV-AU101N USBチャージャー TypeA オーム電機 85302088

USBチャージャー TypeA

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード85302088品番MAV-AU101N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

隣のコンセントを邪魔しないコンパクト設計
ベーシックな5W(5V/1A)仕様
スマートフォンの充電におすすめ
家庭用コンセント接続タイプ

ホワイトポート数1定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.2A定格出力DC5V/1A接続端子USB Type-A メス×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×41×22(プラグ部を除く)質量(g)約28
注意
※接続コードは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85302088
2022-11-24
用途: USBチャージャー
その他業種

スマホ充電用はあるが、卓上加湿器、イルミネーション点灯にUSBが必要だったため、購入しました。

対象商品 : 85302088
2022-10-26
用途: 避難訓練時、他集会等に使用する拡声器の充電用
建設業・工事業

気に入りました、小型でコンセントに差し込むだけで充電できます。

対象商品 : 85302088
2022-12-15
用途: 自作回路の電源として
サービス業

無負荷で電圧を測定すると約5.1Vなので問題なく使用できそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする