TKG
TKGカラーラインP穴明ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グリーン
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
外径×深さ(Φmm×mm)
485×170
356×128
387×135
420×148
455×160
485×170
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85305247
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
穴径
2.2
仕上
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
内径(cm)
45
色
グリーン
外径×深さ(Φmm×mm)
485×170
TKG品番
9-0255-0520