リンナイ
リンナイ ガス炊飯器αかまど炊き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
炊飯容量
20~50合
20~50合
10~33合
5~22合
ガスの種類
12・13A
LPガス
12・13A
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85307749
品番
RR-S500G2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165,000
ガスの種類
12・13A
炊飯容量
20~50合
間口W×奥行D×高さH(mm)
566×506×460
適合ホース
使用可能ガスホース:Φ8-1m以下
TKG品番
9-0701-0102
注意
※ガス栓はヒューズ作動流量が1.2m3/h以上又は、使用機器のガス消費量以上のものをご使用ください。