TKG
AM-3 抗菌 丸盆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ(inch)
10
10
12
14
16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85308354
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
板厚(mm)
0.5
材質
AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)
サイズ(inch)
10
直径×高さ(mm)
250×22
底内径(Φmm)
205
TKG品番
9-0854-0401