曜日別特売
- AM-3 抗菌 丸盆 TKG 85308379

AM-3 抗菌 丸盆

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(inch)14
内容量1個注文コード85308379品番-
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
板厚(mm)0.5材質AM-3(抗菌性オーステナイト系ステンレス鋼板)サイズ(inch)14直径×高さ(mm)350×28底内径(Φmm)300TKG品番9-0854-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする