- トラスト フォールディングサービスカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 85309849

トラスト フォールディングサービスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
TKG品番9-1232-0101
内容量1個注文コード85309849品番-
参考基準価格(税別)¥155,600販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

セーフティーロック付きで折りたたんだ状態でも安全に固定できます。
折りたたんだ状態でもぐらつかずに自立します。

折りたたみ寸法(mm)786×241×H1038棚間隔(mm)300有効間口(mm)中棚:560棚有効寸法(mm)560×395材質支柱/アルミ合金、棚板/ポリプロピレン車輪Φ100×4自在 2輪ストッパー付耐荷重(kg)53(1段あたり)質量(kg)18.2ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)786×412×920品番(S)4071TKG品番9-1232-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする