曜日別特売
- トラスト フォールディングサービスカート TRUST(トラスト)[厨房用品] 85309876

トラスト フォールディングサービスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
TKG品番9-1232-0201
内容量1個注文コード85309876品番-
参考基準価格(税別)¥176,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

セーフティーロック付きで折りたたんだ状態でも安全に固定できます。
折りたたんだ状態でもぐらつかずに自立します。

折りたたみ寸法(mm)1025×260×1090棚間隔(mm)300有効間口(mm)中棚:837棚有効寸法(mm)853×507材質フレーム/アルミ合、棚/ポリプロピレン車輪Φ100×4自在 2輪ストッパー付耐荷重(kg)53(1段あたり)質量(kg)25.9ブラック間口W×奥行D×高さH(mm)1025×523×920品番(L)4072TKG品番9-1232-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする