TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト フォールディングサービスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
グレー
ブラウン
TKG品番
9-1232-0202
9-1232-0101
9-1232-0102
9-1232-0103
9-1232-0201
9-1232-0202
9-1232-0203
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85309885
品番
-
参考基準価格(税別)
¥176,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
セーフティーロック付きで折りたたんだ状態でも安全に固定できます。
折りたたんだ状態でもぐらつかずに自立します。
折りたたみ寸法(mm)
1025×260×1090
棚間隔(mm)
300
有効間口(mm)
中棚:837
棚有効寸法(mm)
853×507
材質
フレーム/アルミ合、棚/ポリプロピレン
車輪
Φ100×4自在 2輪ストッパー付
耐荷重(kg)
53(1段あたり)
質量(kg)
25.9
色
グレー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1025×523×920
品番
(L)4072
TKG品番
9-1232-0202