クリーンエプロン ウォーターブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
ホワイト
内容量1個注文コード85311057品番-
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽さはゴム引エプロンの3分の1以下。動きやすい上に疲れにくく作業効率をアップさせます。
コーティング樹脂の中に耐久性の防カビ加工を施してあります。
防血性能を付与しました。一般の中性洗剤による洗濯で、付着した血を簡単に洗い落とすことができます。

サイズLLホワイト幅(cm)100前丈(cm)112質量(g)240材質ナイロン平織/特殊ポリウレタンコーティングTKG品番9-1485-0811
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする