曜日別特売
DWS2 AM ステンレス ミニアングルドボール アメリカン・メタルクラフト 85313166

AM ステンレス ミニアングルドボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
直径(Φmm)70
高さ(mm)76
内容量1個注文コード85313166品番DWS2
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

保温・保冷効果に優れているステンレス二重構造です。
冷たいものを入れても結露しにくくテーブルを濡らしません。

種別ダブルウォール容量(cc)73直径×高さ(mm)70×76形状直径(Φmm)70高さ(mm)76材質ステンレスTKG品番9-1888-0401
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする