曜日別特売
BA2690 TKG AM スクエアボウル TKG 85313656

TKG AM スクエアボウル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)439
高さ(mm)40
長辺(mm)170
内容量1個注文コード85313656品番BA2690
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

オーブン、電子レンジに使用できます。

容量(mL)439間口W×奥行D×高さH(mm)170×170×40耐熱温度(℃)260長辺(mm)170短辺(mm)170高さ(mm)40材質耐熱陶器TKG品番9-2307-0201
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする