TKG
TKG AM スクエアボウル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
964
439
964
1541
高さ(mm)
45
40
45
60
長辺(mm)
210
170
210
216
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85313665
品番
BA2645
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
オーブン、電子レンジに使用できます。
容量(mL)
964
間口W×奥行D×高さH(mm)
210×210×45
耐熱温度(℃)
260
長辺(mm)
210
短辺(mm)
210
高さ(mm)
45
材質
耐熱陶器
TKG品番
9-2307-0202
注意
※直火にはかけられません。