曜日別特売
BA2689 TKG AM スクエアボウル TKG 85313674

TKG AM スクエアボウル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(mL)1541
高さ(mm)60
長辺(mm)216
内容量1個注文コード85313674品番BA2689
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

オーブン、電子レンジに使用できます。

容量(mL)1541間口W×奥行D×高さH(mm)216×216×60耐熱温度(℃)260長辺(mm)216短辺(mm)216高さ(mm)60材質耐熱陶器TKG品番9-2307-0203
注意
※直火にはかけられません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする