曜日別特売
RN1313 リンカ ボール 13cm RN1313 M.STYLE(エム・スタイル) 85314128

リンカ ボール 13cm RN1313

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
BEマットベージュ
内容量1個注文コード85314128品番RN1313
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

Rinka(リンカ)
かわいさと落ち着きを合わせもった欧風アンティーク調デザインで、幅広い世代の人やメニューにマッチします。
手に持った瞬間にわかる超軽量食器で、扱いやすさも魅力のひとつです。

BEマットベージュ直径×高さ(mm)127×66直径(Φmm)127高さ(mm)66材質磁器TKG品番9-2338-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする