LS-112-NB DT X軸ステージ 中央精機 85321286

DT X軸ステージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ステージ寸法(mm)40×140
内容量1台注文コード85321286品番LS-112-NB
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットのベース板なしタイプです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

質量(kg)
0.55
ステージ寸法(mm)
40×140
移動量(mm)
±50、ツマミ1回転:約18
モーメント剛性(sec/N・cm)
ピッチ剛性0.4、ロール剛性0.1
平行度(mm)
0.08、運動:0.06
材質
アルミ合金
種類
xステージ
目量(mm)
0.1
表面処理
黒アルマイト梨地
感度
0.1mm
クランプ
レバー式
取付場所
操作部:片ハンドル
耐荷重(N)
39.2(4kgf)
移動方向
X軸1方向
送り方式
移動機構:ラックピニオン式
移動ガイド
アリ
移動精度(mm)
真直度0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする