TR-NCL002-BK ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 85323903

 

TR-NCL002-BK ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 85323903
TR-NCL002-BK ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 85323903
TR-NCL002-BK ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト 85323903

ハンズフリーLEDネックライト 充電式 調光調色機能付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85323903品番TR-NCL002-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

両手をフリーに使える首掛け式ライトです。
暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載
耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。

用途暗所での作業、読書など電球の種類LEDブラック本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×160×30質量(g)150インターフェイスMicro USB(メス)点灯時間(時間)10バッテリー容量(mAh)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85323903
2023-06-05
用途: 細か作業、倉庫のビッキク
その他業種

首かけるのライト欲しかった、柔らかいの素材で来て 、充電式おもてより軽い、私探しの品物です!これから携帯は、本が見る便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする