曜日別特売
TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919

 

TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919
TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919
TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919
TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919
TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919
TR-WL008 充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載 トライメイト 85323919

充電式マルチLEDワークライト カラビナ・スタンド・底面マグネット・栓抜き搭載

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85323919品番TR-WL008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。
カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。
栓抜き付き

用途
作業、アウトドアなど
電球の種類LEDフックカラビナ型材質アルミニウム合金明るさ(Lm)500点灯方式強モード→弱モード→ストロボモードインターフェイスUSB Type-C本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×61×20質量(g)45使用電池リチウムイオン電池3.7V/500mAhマグネット底面マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85323919
2023-10-20
用途: 防災用品として
その他業種

思いのほか小型で寝所の手の届くところに置いてあります。2時間程度の使用時間なので夕方の散歩のお供にも使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 85323919
2023-05-01
用途: 夜間の手元用途
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るい、充電作業も簡単。
あとはどれくらい持つかですが、現状は満足です。

対象商品 : 85323919
2023-07-03
用途: 天井裏の作業用
株式会社ミヨシテック建設業・工事業

明るさが有りマグネットで何処でも固定できる
充電の持ちがもう少し有れば尚良い

2が参考にしています
2023-08-10
用途: 車両清掃など
運輸・通信業

明るい。けど、それだけの品物。コスパは悪いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする