用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策として。オフィス、店舗、待合室、寝室、リビングに。タンク容量(L)6.3色プレミアムブラウン連続加湿時間(時間)標準:7.3、静音:10.5、おやすみ快適:10.5、eco:13.7、のど・肌:7.3、ターボ:-消費電力(W)(50/60Hz)標準:470/470、静音:283/283、おやすみ快適:283/283、eco:18/20、のど・肌:470/470、ターボ:500/500最大加湿量(mL/h)標準:860、静音:600、おやすみ快適:600、eco:460、のど・肌:860、ターボ:960運転音(dB)標準:(最大~最小)32~13、静音:(最大~最小)27~13、おやすみ快適:(最大~最小)27~13、eco:(最大~最小)32~13、のど・肌:(最大~最小)32~27、ターボ:(最大~最小)40~40電源(V)単相100(50/60Hz)適合床面積(木造和室)14.5畳まで、(プレハブ洋室)24畳まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×210、タンク:318×120×210(キャップ含まず)質量(kg)約5.1電源コード(m)2機能ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、温度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、除菌フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン