EIKO(栄工舎)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
7.4
注文コード
85332039
品番
CSRH-P+7.4
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
~HRC62°までの加工
用途
高硬度用リーマ
全長(mm)
100
外径(Φmm)
7.4
刃長(mm)
50
シャンク径(mm)
8
外径公差(mm)
+0.012/+0.006
材質
超硬 超微粒子
刃形
スパイラル
コーティング
Pコーティング