曜日別特売
CSRH-P+7.9 ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎) 85332084

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)7.9注文コード85332084品番CSRH-P+7.9
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

~HRC62°までの加工

用途高硬度用リーマ全長(mm)100外径(Φmm)7.9刃長(mm)50シャンク径(mm)8外径公差(mm)+0.012/+0.006材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする