EIKO(栄工舎)
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
4.96
注文コード
85332879
品番
CSRH-P+4.96
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
~HRC62°までの加工
用途
高硬度用リーマ
全長(mm)
80
材質
超硬 超微粒子
コーティング
Pコーティング
外径(Φmm)
4.96
刃長(mm)
40
シャンク径(mm)
6
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル