CSRH-P+6.95 ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎) 85333064

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)6.95注文コード85333064品番CSRH-P+6.95
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

~HRC62°までの加工

用途高硬度用リーマ全長(mm)100材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径(Φmm)6.95刃長(mm)50シャンク径(mm)8外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする