EIKO(栄工舎)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
11.8
注文コード
85335548
品番
CSER-C+11.8
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
全長(mm)
160
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
11.8
刃長(mm)
30
シャンク径(mm)
12
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル