曜日別特売
CSER-C+11.9 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎) 85335557

超硬エンド刃付リーマ CSER-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)11.9注文コード85335557品番CSER-C+11.9
参考基準価格(税別)¥42,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途
止まり穴加工用
全長(mm)160材質超硬 K10コーティングTiCN外径(Φmm)11.9刃長(mm)30シャンク径(mm)12外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする