EIKO(栄工舎)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
1.05
注文コード
85335618
品番
CSER-C+1.05
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
全長(mm)
50
外径(Φmm)
1.05
刃長(mm)
5
シャンク径(mm)
3
材質
超硬 K10
刃形
スパイラル
コーティング
TiCN
外径公差(mm)
+0.005/0