曜日別特売
CSER-C+3.04 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎) 85335803

超硬エンド刃付リーマ CSER-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.04注文コード85335803品番CSER-C+3.04
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途
止まり穴加工用
全長(mm)65外径(Φmm)3.04刃長(mm)20シャンク径(mm)3材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする