曜日別特売
CSER-C+5.98 超硬エンド刃付リーマ CSER-C EIKO(栄工舎) 85336056

超硬エンド刃付リーマ CSER-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)5.98注文コード85336056品番CSER-C+5.98
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途
止まり穴加工用
全長(mm)100外径(Φmm)5.98刃長(mm)25シャンク径(mm)6材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする