CSER-C+2.975 超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび EIKO(栄工舎) 85336914

超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)2.975注文コード85336914品番CSER-C+2.975
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用全長(mm)65材質超硬 K10コーティングTiCN外径(Φmm)2.975刃長(mm)20シャンク径(mm)3外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする