EIKO(栄工舎)
超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
4.995
注文コード
85337158
品番
CSER-C+4.995
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
127
種類から選べます
他の種類を見る
切り屑後方排出、エンド刃付
用途
止まり穴加工用
全長(mm)
75
材質
超硬 K10
コーティング
TiCN
外径(Φmm)
4.995
刃長(mm)
25
シャンク径(mm)
5
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル