NCR-C+1.8 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎) 85342663

自動旋盤用リーマ NCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)1.8注文コード85342663品番NCR-C+1.8
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途
自動旋盤用リーマ
材質コバルトハイス表面処理TiCN外径(Φmm)1.8刃長(mm)15全長(mm)50シャンク径(mm)3外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする