曜日別特売
NCR-C+3.7 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎) 85342855

自動旋盤用リーマ NCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)3.7注文コード85342855品番NCR-C+3.7
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径(Φmm)3.7刃長(mm)20全長(mm)60シャンク径(mm)3外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする