曜日別特売
NCR-C+4.5 自動旋盤用リーマ NCR-C EIKO(栄工舎) 85342934

自動旋盤用リーマ NCR-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)4.5注文コード85342934品番NCR-C+4.5
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径(Φmm)4.5刃長(mm)25全長(mm)65シャンク径(mm)4外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする