EIKO(栄工舎)
自動旋盤用リーマ NCR-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
5.3
注文コード
85343013
品番
NCR-C+5.3
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
右刃左ネジレ7°TiCNコート
用途
自動旋盤用リーマ
材質
コバルトハイス
表面処理
TiCN
外径(Φmm)
5.3
刃長(mm)
25
全長(mm)
65
シャンク径(mm)
5
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
スパイラル