EIKO(栄工舎)
TiNストレートリーマ TiN-SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
1.4
注文コード
85345655
品番
TiN-SR+1.4
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径(Φmm)
1.4
刃長(mm)
25
全長(mm)
50
シャンク径(mm)
3
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
ストレート